• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110178 - Paraf Ex9UEP 1000 VDC 3P nPE S

  • Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1000VDC 20 kA avec signalisation no PE
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110178
    • Référence Sonepar : 03054510178
    • EAN : 8592765101785
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1000VDC 20 kA avec signalisation no PE

•Les Atouts de l'article:

DC Surge protection devices Ex9UEP are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV T2 class from EN 50539-11 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.