• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110197 - Dis DC Ex9MV2S 1500VDC 225 A

  • Disjoncteur boitier moulé DC Ex9MV2S, 225 A, 1500 VDC, Icu = 15 kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110197
    • Référence Sonepar : 03054510197
    • EAN : 8592765101976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur boitier moulé DC Ex9MV2S, 225 A, 1500 VDC, Icu = 15 kA

•Les Atouts de l'article:

DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MV2S-PV are intended mainly for photovoltaic applications. Testingaccording to IEC / EN 60947-2 standards ensures functions and reliability for wide variety of applicationsincluding isolation.These breakers are offered with breaking capacity of 15 kA. Rated impulse withstand voltage Uimp 12 kVmakes it possible to use them even in systems with occurences of transient overvoltage waves of high intensity.Utilization category A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver