• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110214 - IntDif Ex9LB63 30mA 63A 2P B

  • Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 63 A type B 30mA 10kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110214
    • Référence Sonepar : 03054510214
    • EAN : 8592765102140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 63 A type B 30mA 10kA

•Les Atouts de l'article:

Residual current circuit breakers B type Ex9LB63 are suitable for domestic as well as industrial applications,where are used frequency inveters, PV plant, EV chargers and similar elements. B type provides a sensitivityto residual AC, pulsating and smooth DC current, together with high frequencies up to 1 kHz.They are based on electronic technology, which brings advantages of more accurate measuring of residualcurrent and, as a consequence, reduction of unwanted tripping. These devices also do not suffer with magnetizationof the tripping unit. Thus, there is no mandatory testing period, but they must be tested regularly.On this testing period local law or regulations may apply. Recommend is to test it every 6 months in fair enviromentand every month in heavy condition.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver