• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 11025222 - Cof DC PVF4+PV1 1000V no paraf

  • Coffret PV 1000V 2MPPT 4+1 Strings 2 intersectionneurs sans parafoudre
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 11025222
    • Référence Sonepar : 03054000122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 2 MPPT de 4 et 1 string par MPPT 8 fusibles et porte fusibles 2 intersectionneurs 50A sans paraf dans un coffret IP65 IK08 8 modules entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe coffret conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 2Nombre de string MPPT 1 : 4Nombre de string MPPT 2 :1Inter sectionneur : 1000V / 50AFusible 15A 1000VDCPorte fusible 30A 1000VDC 10x38mmTémoin de fusion ; 30kA ; 1,45InCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver