• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110256 - Borne EV Ex9EV1 10A T1 1P

  • Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV1 10 A 1 phase type 1
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110256
    • Référence Sonepar : 03054510256
    • EAN : 8592765102560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV1 10 A 1 phase type 1

•Les Atouts de l'article:

Ex9EV is a wall-mounted charger for electric vehicles (EVs) with intentions to be used in a household. Oursolution is equipped with B type Residual Current Circuit Breaker, which is a neccessery protection of EVchargers. The battery of EV is working on DC principe and it can occur a DC current leakage. The internal Btype RCCB is able to detect leakages in DC, AC and pulsating current in a high frequency.We are offering a chargers with charging current up to 32 A in 1 or 3 phase connection. Connection cable withlenght of 5 m with one of two most common plugs (Type 1 or Type 2) is a part of delivery.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver