• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110271 - Relais Imp Ex9JU-32 1P 220VAC

  • Relais d'impulsion 1 pôle Ex9JU-32 220 VAC 32 A
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110271
    • Référence Sonepar : 03054510271
    • EAN : 8592765102713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais d'impulsion 1 pôle Ex9JU-32 220 VAC 32 A

•Les Atouts de l'article:

Impulse relays Ex9JU are suitable mainly for household where is low power consumption required.Change-over contacts are switched while impulse is provided to the coil. They are mainly used in buildingautomation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations, pumps, heatingpumps and other applications.Impulse relays are off ered in two variants of rated current 16 or 32 A. Each version has possibility of up to 4change-over contacts. Hardware switches on a front of device for manual control.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver