• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110295 - Rel mod Ex9JM2L 10A 110VDC 2

  • Relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 10 A 110 V DC
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110295
    • Référence Sonepar : 03054510295
    • EAN : 8592765102959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 10 A 110 V DC

•Les Atouts de l'article:

General purpose plug-in relays Ex9JM are suitable for various industrial applications. Reliable and costeff ective switching of smaller loads in control circuits is their main usage. Quick installation and easy maintenancemake them convenient to use.AC and DC versions are available with multiple contact confi gurations. This relay series is available in 12 –230 V variants of 3, 5 or 10 A rated current — two versions with two change-over contacts (5 or 10 A) andversion with four change-over contacts (3 A). Plug and base are sold separately. Locking the relay in oneposition is enabled by a manually operated locking button on the front side.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver