• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 11033112 - Coffret DC 3PV1 1000V no paraf

  • Coffret PV 1000VDC 3MPPT 1 String 3 intersectionneurs sans parafoudre
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 11033112
    • Référence Sonepar : 03054000110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret PV 1000VDC 3MPPT 1 string/MPPT 3 inter sectionneurs 50A sans parafoudre en coffret IP65 IK09 18 modules conforme UTE C15-712-1 entrée sur MC4 sortie via PE

•Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 3Nombre de string MPPT 1 : 1Nombre de string MPPT 2 : 1Nombre de string MPPT 3 : 1Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesEntrées : 6xMC4Sortie : 6 PE M16 + terre PE M16Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver