• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110354 - Dis AC Ex9M6Q SU20L 1250A 4P

  • Disjoncteur 4 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6Q SU20L 1250 A, Icu=70kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110354
    • Référence Sonepar : 03054510354
    • EAN : 8592765103543
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur 4 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6Q SU20L 1250 A, Icu=70kA

•Les Atouts de l'article:

Moulded Case Circuit Breakers Ex9M with SU20L type of smart unit are intended for applications in powerdistribution mainly. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures the functionality and reliabilityfor wide variety of applications including isolation.The electronic controller with DIP switches allows a fast and easy commission of the device for the installati-on requirements. Electronic technology improves the stability of the device on applications with signifi cativemechanical stress.These breakers are off ered with breaking capacities from 36 kA up to extreme 150 kA. Rated impulse with-stand voltage Uimp up to 12 kV makes it possible to use them even in system with occurences of transientovervoltage waves of high intensity, e.g. in heavy industry.Utilization category A and B circuit breakers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver