• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 11036113 - Cof DC 3PV2s 1000V Mx

  • Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 String 1 intersectionneur avec parafoudre + bobine Mx
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 11036113
    • Référence Sonepar : 03054000213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 string/MPPT 3 inter sectionneurs 50A parafoudre avec bobine Mx en coffret IP65 IK09 2x18 modules conforme UTE C15-712-1 entrée sur MC4 sortie via PE

•Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 3Nombre de string MPPT 1 : 2Nombre de string MPPT 2 : 2Nombre de string MPPT 3 : 2Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine MxParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x18ModulesEntrées : 12xMC4Sortie : 6 PE M16 + terre PE M16Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%