• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110688 - Câble EV EX9EVC1 T1 16A SCH

  • Câble de recharge véhicule élex Ex9EVC1 16 A 1 phase type 1, prise UNISCHUKO
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110688
    • Référence Sonepar : 03054510688
    • EAN : 8592765106889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble de recharge véhicule élex Ex9EVC1 16 A 1 phase type 1, prise UNISCHUKO

•Les Atouts de l'article:

EV charging cable Ex9EVC is a mobile solution for charging your EV (electric vehicle). It can be used as complementarycharger or replace the main charger, if you don‘t want to have a wall-box installed in your facility.All you need is a grid plug. Charging current can be set before start charging so you can confi gure chargingtime and control the energy consumption.Charging cables provide all necessary protection as temperature, overvoltage and undervoltage monitoring,checking the ground and neutral wires connection and electronic status before starting charging. The batteryof EV is working on DC principe and it can occur a DC current leakage. The integrated B type RCCB is ableto detect leakages in DC, AC and pulsating current in a high frequency.All versions of cable chargers Ex9EVC are providen in 5 m length with one of the two most common plugsat the EV connection side - Type 1 and Type 2. Grid plug is depended on a number of phases and maximalcharging current.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver