• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110694 - Epanoui JP26 800-1250A 3P

  • Epanouisseur 3 pôles JP26 800-1250 A pour Ex9M6 taille M6
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110694
    • Référence Sonepar : 03054510694
    • EAN : 8592765106940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Epanouisseur 3 pôles JP26 800-1250 A pour Ex9M6 taille M6

•Les Atouts de l'article:

Accessories suitable for Moulded Case Circuit Breakers Ex9M6. It is possible to supplement or modifyfunctions of a basic circuit breaker by the installation of suitable accessories.Circuit breakers can be equipped with two auxiliary contacts AX21 and one unit of signal contact AL21. Thedevice can be controlled by the shunt trip release SHT and the undervoltage release UVT. The closing releaseXF is only suitable for the MOD version.The circuit breakers can also be equipped with an extended handle for easier operation of the toggle and anextended rotatory handle for diff erent applications e.g. for door coupling.Mounting of the device onto plate can be done directly.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver