• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 110707 - Cof encas PMF-MM 36 M T

  • Coffret encastrable multimédia PMF-MM 36 modules (3x12) porte transparente
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 110707
    • Référence Sonepar : 03054510707
    • EAN : 8592765107077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret encastrable multimédia PMF-MM 36 modules (3x12) porte transparente

•Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF- MM are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ushmounting. Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. Theheight-adjustable front frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 5 mounting plates. Degree of protection is IP40 for plastic doorand IP30 for metal door with perforation, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, frame with perforated door or plastic door, mounting plate, mountingmaterial and instructions.Possibility of installation accessories (N+PE terminals) and DIN rails.