• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 11126223 - Coffret DC PVF4+PV2s 1000V Mx

  • Coffret PV 1000V 2MPPT 4+2 Strings 2 intersectionneurs avec parafoudre bobine Mx
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 11126223
    • Référence Sonepar : 03054000201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 2 MPPT de 4 et 2 strings par MPPT 8 fusibles et porte fusibles 2 intersect 50A avec paraf et bob Mx dans coffret IP65 IK08 8 modules entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe coffret conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Nombre de MPPT : 2Nombre de string MPPT 1 : 4Nombre de string MPPT 2 : 2Inter sectionneur : 1000V / 50ABobine MxParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVFusible 15A 1000VDCPorte fusible 30A 1000VDC 10x38mmTémoin de fusion ; 30kA ; 1,45InCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1