• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 111498 - Dis dif Ex9NL-N B16 3PN 30mA

  • Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 16 A 30mA courbe B type AC 6kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 111498
    • Référence Sonepar : 03054511498
    • EAN : 8592765114983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel 3 pôles+ Neutre Ex9NL-N 16 A 30mA courbe B type AC 6kA

•Les Atouts de l'article:

Ex9NL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly. Recommend is to test it every 6 monthsin fair enviroment and every month in heavy condition.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver