• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 111635 - Contacteur Ex9CH20M 230V 20A04

  • Contacteur modulaire manuel EX9CH20M : 4 NF, 220-240 VAC, 20 A
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 111635
    • Référence Sonepar : 03054511635
    • EAN : 8592765116352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur modulaire manuel EX9CH20M : 4 NF, 220-240 VAC, 20 A

•Les Atouts de l'article:

Installation contactors with manual operation Ex9CHM are suitable for household and building modular distributionboards. It is used as remote or manual switch for circuit control under AC-7b and AC-7a applicationcategory (e.g. mixers, blenders, fans, central vacuum).The contactor shall not be used for breaking short-circuit current, therefore it should be used with a propershort-circuit protection device.The contactor has 4 selectable positions:• O - permanently OFF• AUTO - switched while the supply voltage is provided to the coil• I - manually swicthed , automatically returns to “AUTO“ position after the supply voltage ends• I+P - permanently ON

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver