• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 112165 - Dis cir ouv Ex9A25Q 3P 1250A D

  • Disjoncteur circuit ouvert 3 pôles Ex9A25Q, 1250 A, Icu = 65kA débrochable
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 112165
    • Référence Sonepar : 03054512165
    • EAN : 8592765121653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur circuit ouvert 3 pôles Ex9A25Q, 1250 A, Icu = 65kA débrochable

•Les Atouts de l'article:

Air Circuit Breakers from Ex9A series are designed for power distribution protection on high demand installationssuch as industrial and commercial among others. Testing according IEC / EN 60947-2 standards ensuresthe required functionaility and reliability for the higher power applications.The Ex9A series are divided in four frame sizes according the characteristics of the installation, the divisionsare as follow:Ex9A16: from 630 A to 1600 A with breaking capacities from 55 kA to 65 kA.Ex9A25: from 1000 A to 2500 A with breaking capacities from 65 kA to 85 kA.Ex9A32: from 2500 A to 3200 A with breaking capacities from 65 kA to 100 kA.Ex9A40: from 3200 A to 4000 A with breaking capacities from 65 kA to 100 kA.Ex9A devices are compatible with all the variants of Smart Units, giving the possibility to perfectly fit the smartfunctionalities to any current range, ACB construction and installation requirements.Utilization category B circuit breakers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver