• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21100312QLG - Cof AC µ Enp Mono 3kW + NRJ LG

  • Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus compteur LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21100312QLG
    • Référence Sonepar : 03054000533
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et compteur dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type ACompteur d'énergieParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100