Description
Coffret AC mono 3-6kW pour micro ond Enphase avec disj 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type A C2 à C20 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type A C2 à C20 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100