Description
Coffret AC µonduleur, Différentiel type G 30mA + 2xC20, parafoudre monophasé TT avec protection C20 2 QR monophasé inclus + disj C2/C20 coffret IP65 IK09 1*18 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)C6 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M25 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 3G10 max vers onduleur ; 3G10 max vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)C6 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M25 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 3G10 max vers onduleur ; 3G10 max vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%