• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21100625QLG - Cof GTL AC µMon 6kW 2QR+C2 LG

  • Coffret GTL AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21100625QLG
    • Référence Sonepar : 03054000542
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase, disj 2xC20 diff 40A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus, disj C2/C20, place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type AC2 à C20 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100