• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21100936Q - CofACµEnpMo 9kW 3QR dij Penvoy

  • Coffret AC Mono micro ond Enphase 9kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 place Envoy
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21100936Q
    • Référence Sonepar : 03054000411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC mono 9kW pour micro ond Enphase avec disj 3xC20 diff 63A 30mA type A (ou G) parafoudre monophasé TT avec protection C20, 3 Qrelay inclus, disj C2/C20 et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 9 kWNombre de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 4,5 kADifférentiel : 63 A 30 mA mini type A C2 à C20 pour protection passerellePlace pour la passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100