• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21100939Q - CofGTLACµEnpMo 9kW 3QRdij SUNO

  • Coffret GTL AC Mono micro ond Enphase 9kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 SunO-N
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21100939Q
    • Référence Sonepar : 03054000415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC mono 9kW pour micro ond Enphase avec disj 3xC20 diff 63A 30mA type A (ou G) paraf monophasé TT avec protection C20 3 Qrelay inclus disj C2/C20 Sun O-N place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 9 kWNombre de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 4,5 kADifférentiel : 63 A 30 mA mini type AC2 à C20 pour protection passerelleOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100