• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21102700 - SunBox TRI 10K xxkWh HV + BMS

  • SunBox TRI 10K xxkWh HV + BMS
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21102700
    • Référence Sonepar : 03054000374
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SunBox TRI 10K xxkWh HV + BMS

•Les Atouts de l'article:

Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Destinées aux secteurs industriel et résidentiel. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulables jusqu’à 21 kWh (en HV pour les SUNWALL, SUNBOX TRI et en LV pour les SUNBOX) avec des puissances livrables de 9 à 30 kVAC pour les standards et allant jusqu’à 90 kVAC sur demande. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunTri ou moins de 2 s pour les SunWall et SunBox Tri) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 5 ans, extensible à 10 ans, batteries non incluses.