• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21200311LG - Coffret AC µ Mono 3kW + PC LG

  • Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21200311LG
    • Référence Sonepar : 03054000553
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type APrise sous coffret protégée par C16Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100