• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21200935LG - Cof GTL AC µond mono 9kW PC LG

  • Coffret GTL AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) Prise place ECUC LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21200935LG
    • Référence Sonepar : 03054000568
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 3xC20 diff 63A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20 prise et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 9 kWNombre de micro-onduleurs : 3Disjoncteur : 3xC20 4,5 kADifférentiel : 63 A 30 mA mini type APrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100