• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21300410 - Coffret AC mono 1 ond 4kW

  • Coffret AC monophasé 4kW 1 onduleur (C20) 300mA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21300410
    • Référence Sonepar : 03054000165
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC 1 onduleur monophasé avec différentiel type G immunité renforcée 30mA + disjoncteur 1xC20 et parafoudre monophasé TT avec protection C20 coffret plastique IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-4 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C20 4,5kADifférentiel : 25A 30mA mini type G (immunité renforcée)Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08Taille coffret : 1x8ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20Raccordements en câble souple : 3G2,5 max vers onduleur ; 3G2,5 max vers réseau ; Terre :16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%