• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21300419 - Cof GTL AC mono 1ond 4kW SunON

  • Coffret GTL AC monophasé 4kW 1 onduleur (C20) 300mA SunO-N
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21300419
    • Référence Sonepar : 03054000487
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC mono 4kW pour onduleur centralisé avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et SunO-N dans un coffret IP30 IK08 1*13 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-4 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C20 4,5kADifférentiel : 25A 300mA mini type AOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100