Description
Coffret AC 1 onduleur monophasé avec différentiel type G immunité renforcée 30mA + disjoncteur 1xC25 et parafoudre monophasé TT avec protection C20 coffret plastique IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C25 4,5kADifférentiel : 25A 30mA mini type G (immunité renforcée)Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Taille coffret : 1x8ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20Raccordements en câble souple : 3G2,5 max vers onduleur ; 3G2,5 max vers réseau ; Terre :16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C25 4,5kADifférentiel : 25A 30mA mini type G (immunité renforcée)Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Taille coffret : 1x8ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20Raccordements en câble souple : 3G2,5 max vers onduleur ; 3G2,5 max vers réseau ; Terre :16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%