• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 21300610LG - Coffret AC mono 1 ond 6kW LG

  • Coffret AC monophasé 6kW 1 onduleur (C32) 300mA LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 21300610LG
    • Référence Sonepar : 03054000584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC mono 6kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 6 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32 4,5kADifférentiel : 40A 300mA mini type AParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100