• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23100915QLG - Cof GTL AC µTRI 9kW 1QR+C2 LG

  • Coffret GTL AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 place Envoy LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23100915QLG
    • Référence Sonepar : 03054000594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase, disj C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus disj C2/C20, place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100