• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23100917Q - CofACµTriEnp 13.8KW QRdij SUNO

  • Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 SunO-N
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23100917Q
    • Référence Sonepar : 03054000439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 9kW pour micro ond Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A (ou G), parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus, disj C2/C20 et Sun O-N dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100