• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23101825Q - CofGTLAC µTRI 18KW +C2/C20 QR

  • Coffret GTL AC Tri micro ond Enphase 18kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 place Envoy
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23101825Q
    • Référence Sonepar : 03054000495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret GTL AC tri 18kW pour micro ond Enphase avec disj 2xC20 et diff 40A 300mA type A (ou G) parafoudre triphasé TT protection intégrée 2 Qrelay inclus disj C2/C20 et place Envoy dans coffret IP30 IK08 2*13 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100