• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23102530 - Cof AC µ Enp TRI 18-25kW

  • Coffret AC 9 circuits mono pour tri enphase 18-25kW (3xC20) + place 3 QR TRI
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23102530
    • Référence Sonepar : 03054000111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC µonduleur, Différentiel type AC 300mA + 3xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée place pour 3 QR triphasé coffret IP65 IK09 3*18 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 18-25 kWNombre de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type G (immunité renforcée)Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 3x18 ModulesPassage de câbles PE : 9 PE M20 + 1 PE M40 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G2,5 max vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%