Description
Coffret AC tri 25kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur 3xC20 et diff 63A 300mA type A (ou G), parafoudre triphasé TT protection intégrée, 3 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 18-25 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 18-25 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100