• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23103640QLG - Coffret AC µ Enp TRI 36kW LG

  • Coffret AC Tri micro ond Enphase 36kW (4xC20) 4QR inclus LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23103640QLG
    • Référence Sonepar : 03054000608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 36kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 4xC20 et diff 80A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 4 Qrelay inclus et dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 25-36 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 4Nombre de QR Enphase : 4Disjoncteur : 4xC20 6kADifférentiel : 80 A 300 mA type AParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100