• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23103646Q - CofACµTRI 36kW C2/C20 Envoy QR

  • Coffret AC Tri micro ond Enphase 36kW (4xC20) 4QR inclus C2/C20 place Envoy
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23103646Q
    • Référence Sonepar : 03054000508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 36kW pour micro ond Enphase avec disj 4xC20 et diff 80A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 4Qrelay inclus,C2/C20 et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 2*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 25-36 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 4Nombre de QR Enphase : 4Disjoncteur : 4xC20 6kADifférentiel : 80 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyPlace pour la passerelleParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100