Description
Coffret AC µonduleur, Différentiel type G immunitée renforcée 30mA + 1xC20, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (immunité renforcée)Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20 + 1 PE M32 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G10 vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (immunité renforcée)Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesPassage de câbles PE : 3 PE M20 + 1 PE M32 + 1 PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G10 vers onduleur ; 5G6-5G25 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%