• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23202536LG - Cof AC µ TRI 25kW PC ECU-C LG

  • Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 25kW (3xC20) Prise place ECU-C LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23202536LG
    • Référence Sonepar : 03054000627
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 25kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 3xC20 et diff 63A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et place ECU-C dans un coffret IP65 IK08 2*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 18-25 kWNombre de micro-onduleurs : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ACPrise sous coffret protégée par C16Place pour la passerelleParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100