• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23300510LG - Coffret AC tri 1 ond 4-5kW LG

  • Coffret AC triphasé 4-5kW 1 onduleur (C10) LG
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23300510LG
    • Référence Sonepar : 03054000636
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 4-5 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C10 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 4-5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C10Différentiel : 25 A 30 mA mini type AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100