Description
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type G immunitée renforcée 30mA + disjoncteur 1xC10 et parafoudre triphasé TT protection intégrée bobine Mx avec protection C6 60mA 4,5kA coffret plastique IP65 IK09 1*18 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 4-5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C10Différentiel : 25 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)Bobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x18ModulesPassage de câbles PE : 2 PE M32 + 1PE M20 (Terre)Raccordement en câble souple : 5G10 vers onduleur ; 5G10 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 4-5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C10Différentiel : 25 A 30 mA mini type G (immunité renforcée)Bobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x18ModulesPassage de câbles PE : 2 PE M32 + 1PE M20 (Terre)Raccordement en câble souple : 5G10 vers onduleur ; 5G10 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%