Description
Coffret AC 2 onduleurs triphasés et 2 Différentiels type AC 300mA + 2xC16 coupure générale inter 40A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret plastique IP65 IK09 2*12 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 16 kWNombre d'onduleurs : 2x8 KTLDisjoncteurs : 2xC16Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 40AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12ModulesPassage de câbles PE : 1 PE M40 + 2 PE M32 + PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G10 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 16 kWNombre d'onduleurs : 2x8 KTLDisjoncteurs : 2xC16Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 40AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12ModulesPassage de câbles PE : 1 PE M40 + 2 PE M32 + PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G10 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%