Description
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteur 1xC32, parafoudre triphasé TT protection intégrée et bobine Mx avec protection C6 diff 30mA 4,5kA coffret polyester IP66 IK10 425x325x180mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 15-17 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32Différentiel : 40 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : 2 PE M40 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G16 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 15-17 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32Différentiel : 40 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : 2 PE M40 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G16 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%