• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23303614SP - Cof AC tri 1 ond 36kW Sch Mx

  • Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) bobine Mx Schneider Polyester
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23303614SP
    • Référence Sonepar : 03054000274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 36 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63Différentiel : 63 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver