• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23305010P - Coffret AC tri 1 ond 50kW Poly

  • Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur (C80) Polyester
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23305010P
    • Référence Sonepar : 03054000270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteur 1xC80 raccord sur borne, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret Polyester IP66 IK10 425x325x180mm conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 50 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C80Différentiel : 80 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver