Description
Coffret AC 2 onduleurs triphasés avec différentiels type AC 300mA + disjoncteurs 2xC40 raccord sur borne coupure générale inter 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret Polyester IP66 IK10 500x430x210mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 50 kWNombre d'onduleurs : 2x 25KVADisjoncteur : 2x C40Différentiel : 40 A 300 mAInter de tête : 100AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 500x430x210mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 50 kWNombre d'onduleurs : 2x 25KVADisjoncteur : 2x C40Différentiel : 40 A 300 mAInter de tête : 100AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 500x430x210mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C