Description
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteur 1xC100 raccord sur borne, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret Polyester IP66 IK10 425x325x180mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 60 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C100Différentiel : 100 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 60 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C100Différentiel : 100 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C