Description
Coffret AC 1 onduleur triphasé et disjoncteur 1xC125 raccord sur borne, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret plastique IP65 IK09 2*18 modules conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 60 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C125Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 60 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C125Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C