• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23306620 - Coffret AC tri 66kW - 2 Ond

  • Coffret AC triphasé 66kW 2 onduleurs (2xC63)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23306620
    • Référence Sonepar : 03054000251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 66 kW pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 2xC63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 2*18 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 66 kWNombre d'onduleurs : 2x33 KVADisjoncteur : 2xC63Différentiel : 63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 100 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver