Description
Coffret AC 3 onduleurs triphasés et disjoncteurs 3xC63 raccord sur borne coupure générale inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 3x33 KVADisjoncteur : 3xC63 Inter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 3x33 KVADisjoncteur : 3xC63 Inter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C